biocision biocisionの 科学研究・開発用品 biocisionの 加熱・冷却・クーラーボックス biocisionの 実験研究用クーラーボックス/容器 CoolBox 30 3個入 BCSシリーズ CoolBox 30 3個入 BCSシリーズ 注文コード 62227779 使用カートリッジ:Freezing Cartridge。 仕様●3個(3×1pk)●保持温度帯:-20℃~0℃●保持時間(フタなし):3時間●保持時間(フタあり):6時間 アズワン品番65-3801-65 内容量1パック(3個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BCS-131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62227779 BCS-131 ¥84,400 ¥83,980 ¥83,980 ¥92,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz bitstrong 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” サンプラテック 税込¥35,178 ¥31,980 凍結乾燥瓶用アダプタ 東京理化器械 税込¥5,828~ ¥5,298~ 定温乾燥器 ケニス 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥107,778~ ¥97,980~ 投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ 税込¥23,540 ¥21,400 バスケットへ 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 真空検体乾燥器 東京理化器械 税込¥263,780 ¥239,800 循環式乾燥器 ケニス 税込¥560,780~ ¥509,800~ エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所 税込¥494,780 ¥449,800 リボンヒーター(200V) ヤガミ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ -86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ bitstrong 税込¥2,857,800~ ¥2,598,000~ 大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式 オリオン機械 税込¥5,497,800 ¥4,998,000 バスケットへ 凍結乾燥瓶 東京理化器械 税込¥14,278~ ¥12,980~ デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ ベルト付き保冷剤 スケーター 税込¥527~ ¥479~ 冷却水循環装置(クールエース(R)) 東京理化器械 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ 定温乾燥器 いすゞ製作所 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ 多岐管 東京理化器械 税込¥131,780~ ¥119,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品加熱・冷却・クーラーボックス実験研究用クーラーボックス/容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用クーラーボックス/容器 保冷剤/保冷用品 保温剤 冷却水/温水循環装置(チラー等) 実験研究用冷蔵・冷凍庫 真空容器 バーナー/アルコールランプ/金網/三脚 加熱/冷却機器 温度/湿度管理機器 デュワー瓶/液体窒素容器 沸石 オイル類/フロリナート 燃焼管 燃焼ボート 保護管 絶縁管 シェアする マイページ 最近見た商品