DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー エンジン式用

DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー エンジン式用 エスコ DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー エンジン式用 エスコ DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー エンジン式用 エスコ DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー エンジン式用 エスコ DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー エンジン式用 エスコ

DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。
電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。
12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。
電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。
脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。

仕様●型番:SDC-033●仕様:エンジン式用●サイズ:210(W)×580(D)×350~390(H)mm●重量:約11kg●電源:直流 12/24/36/48V ●消費電力(W):1200・550・350・250●コード:本体側コード/約1.5m バッテリー側コード/約2m 高温用直結コード/約3m●ドレンタンク容量:1.6L●冷房能力(50/60Hz):0.33kW●スイッチ:冷風・切・送風●コンプレッサー:全閉型ロータリー(定格出力/25W)●付属品:冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高温用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)●車両へ搭載(フォークリフトなど) アズワン品番65-3894-84 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62229389 EA897TH-1
オープン
154,500
169,950 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする