SCHAFFNER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2W
仕様
●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288IT●動作周波数:60Hz●長さ:230mm●奥行き:50mm●高さ:132mm●寸法:230 x 50 x 132mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:6.2W
アズワン品番
65-6987-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62232426
FN3288IT-10-44-C34-R60
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください