曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント - SCHURTER

非常に高い減衰と 16A の漏洩電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲

仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7142-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622325393-123-488
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする