曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント - SCHURTER

非常に高い減衰と 25 A の漏洩電流バージョン 5A-10 の Schurter 三相及び 2 段研磨用端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622326093-123-48965-7144-77
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
622326183-123-50365-7143-90
23,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする