曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント - SCHURTER

非常に高い減衰性能と 25 A の産業用電流モデルを備えた Schurter の三相及び 2 段研磨端子です。 5A-10省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622326273-123-46065-7144-72
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
622326363-123-49465-7142-64
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする