SCHAFFNER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W
仕様
●最大定格電流:63A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:220mm●奥行き:65mm●高さ:180mm●寸法:220 x 65 x 180mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:37W
アズワン品番
65-7004-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62232740
FN3287-63-53-C26-R65
¥
56,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください