曜日別特売

EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入

EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 - MURATA(村田製作所)

Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 100 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です

仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6938-43内容量1袋(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62234797DSS1NB32A101Q91A
85,300
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする