LEDディスプレイ 緑 ライトバー 1セグメント 1セット 33個入
Kingbright LED ライトバー 15 x 15 mm
この Kingbright 製のライトバーには、さまざまな色とサイズが用意されています。
均一な発光面積 優れたオン / オフコントラスト 基板又は業界標準ソケットに簡単に取付 埋め込み取り付け可能 パネルや汎用マウントと併用できます 機械的に頑丈な構造 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(33個入り)●ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:570 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:11.2mm●光度:220 mcd●表面色:白●順方向電圧:2.1 V●動作温度レンジ:-40 → +85℃
アズワン品番65-7261-89
内容量1セット(33個)