LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 45個入

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 45個入 LEDIL

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型でホルダー付き 25 ° ミディアムビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは中程度のビームです 寸法: 45.0 mm (直径) x 28.9 mm (高さ) 固定はねじです

仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25° アズワン品番65-7238-20 内容量1袋(45個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62244527 CN15815_GABRIELLA-45-M
80,600
78,980
86,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする