LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL

Ledil Leia シリーズクリア LED レンズは、円形で 3 ° のスポットビーム角を備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 50 mm (直径) x 53 mm (高さ) 固定はピンとねじで行います

仕様●シリーズ:LEIS●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:3 ° アズワン品番65-7238-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62244685 FN16214_LEIA-S
3,070
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする