LEDIL LEDILの 制御機器 LEDILの 電子部品(オンボード) LEDILの 受動部品 LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 注文コード 62244694 仕様●シリーズ:CARMEN●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 ° アズワン品番65-7237-86 内容量1袋(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP16601_CARMEN-SS-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62244694 CP16601_CARMEN-SS-C ¥2,580 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光エレクトロニクス製品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V) LINKMAN 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 1.47インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ LCDモジュール 16*2LINE BOLYMIN 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ LCDモジュール(バックライト有り・5V) TINSHARP 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V) TINSHARP 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 5ΦFlux白色LED Luckylight 税込¥52 ¥47 バスケットへ 5Φフォトダイオード Luckylight 税込¥36 ¥33 バスケットへ 5Φ紫外線LED Luckylight 税込¥40 ¥36 バスケットへ 5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角20度 Luckylight 税込¥62 ¥56 バスケットへ 5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角30度 Luckylight 税込¥62 ¥56 バスケットへ 5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度 Luckylight 税込¥23 ¥21 バスケットへ 5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角20度 Luckylight 税込¥23 ¥21 バスケットへ 5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度 Luckylight 税込¥23 ¥21 バスケットへ 5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度) Luckylight 税込¥25 ¥23 バスケットへ 5Φ高輝度白色LED Luckylight 税込¥41 ¥37 バスケットへ 5Φ高輝度緑色LED Luckylight 税込¥34 ¥31 バスケットへ 5Φ高輝度電球色LED Luckylight 税込¥41 ¥37 バスケットへ 5Φ高輝度青緑色LED Luckylight 税込¥34 ¥31 バスケットへ CdSアナログフォトカプラ SENBA SENSING TEC 税込¥175 ¥159 バスケットへ CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ) SENBA SENSING TEC 税込¥45 ¥41 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品光エレクトロニクス製品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品