Neck Freezer

Neck Freezer サンコー(電子機器)

首に冷却アイテムです。
ペルチェ素子で冷えたアルミプレートが、首を両側から冷やします。
冷却プレートは外気温から最大マイナス17度に冷やされます。
専用バッテリーが付属してますので、弱で最大約2時間はケーブルレスで使用ができます。
モバイルバッテリーで給電すれば長時間の稼働も可能です。
旧品名:ネックフリーザー
暑い夏の現場作業に

仕様●色:グレー●幅(mm):130~160●電源(V):専用バッテリー・USB給電●奥行(mm):80~160●高さ(mm):45●電源:専用バッテリー・USB給電●本体サイズ:最小/(約)130×45×80(mm)、最大/(約)160×45×160(mm)●首回りサイズ:最小/約37cm、最大/約50cm●材質:本体/PCーABS、冷却プレート/アルミ●冷却プレート温度:強モード/外気温より-10~-17℃、弱モード/外気温より-5~-10℃※外気温35℃で測定時。(使用環境により温度が前後)●旧品名:ネックフリーザー●電源:専用バッテリー・USB給電●バッテリー容量:2,000mAh●駆動時間:専用バッテリー/弱:約2時間、強:約1時間、モバイルバッテリー(10000mAh):弱/約10時間30分、強/5時間15分●充電時間:約4時間●防塵防水等級:IP33●材質/仕上:本体/ポリカーボネート(PC-ABS)、冷却プレート/アルミ●セット内容/付属品:本体、専用バッテリー、USB―TypeCケーブル、取扱説明書 アズワン品番65-3692-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62262474 FRZGRT2R
5,891
5,590
6,149 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする