曜日別特売

NEST ボトルフィルトレーションレシーバーボトル(ボトルのみ)250mL 滅菌済み WNB342021シリーズ

NEST ボトルフィルトレーションレシーバーボトル(ボトルのみ)250mL 滅菌済み WNB342021シリーズ - ビーエム機器

NEST ボトルフィルトレーションシステム。主に組織培養培地や生体液の大容量サンプルの分離と精製に使用します。メンブレンのついた目盛り付きの透明ポリスチレン製ボトルトップフィルターと接続可能なレシーバーボトルとを組み合わせたセットがあります。真空ポンプを使用して、大容量の組織培養培地やその他の実験用サンプルをろ過します。そのろ過されたサンプル量は最大数リットルになり、滅菌済みレシーバーボトルに直接保存できます。高い流量とハイスループット。ボトル上の見やすい目盛。さまざまなメンブレンの材質(PES、PVDF、CA、MCE)と容量(250ml、500ml、1000ml)からの選択肢。ローリテンション。ガンマ線滅菌済。フィルター直径:250mlボトルトップではΦ50mm、500mlボトルトップではΦ90mm。ホースコネクターは、さまざまなチューブ径に適応可能なデザイン。軽量でしっかりした構造、握りやすいデザイン。

仕様●24個(1×24pk)●容量:250mlアズワン品番65-3857-15内容量1パック(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62263217WNB342021
11,400
11,399
12,539(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする