OSRAM OSRAMの 制御機器 OSRAMの 電子部品(オンボード) OSRAMの 受動部品 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 注文コード 62265247 仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7241-55 内容量1セット(3000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LUW JLSH.01-7B6C-I4Q7-1-20-R18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62265247 LUW JLSH.01-7B6C-I4Q7-1-20-R18 ¥28,300 ¥27,980 ¥27,980 ¥30,778 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 受動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥5,058~ ¥4,598~ 2連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 100kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 10kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品光エレクトロニクス製品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品