ビーエム機器
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズ
キャップ部分に書き込み可能
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3839-48
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266270
PCR-02F2
¥8,700
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください