PCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル T-3070-1シリーズ

PCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル T-3070-1シリーズ - VWR

96well ハーフスカートタイプ:0.2ml
肉薄なので優れた熱伝導性
縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62266638T-3070-11セット(4個×10枚)65-3849-09
42,400
41,980
46,178(税込)
78日以内出荷
返品不可
62266647T-3070-11個(10枚)65-3849-08
10,600
9,998
10,998(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする