RA73F Thin Film 0603 1K21 0.1%

RA73F Thin Film 0603 1K21 0.1% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7174-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62270540RA73F1J1K21BTDF
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする