SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W

SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W VISHAY

仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1W 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62274627 TNPU060310K0AWEN00 65-6946-92
590
589
648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62274636 TNPU0603500RAWEN00 65-6947-40
660
659
725 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62274645 TNPU06031K00AWEN00 65-6947-29
660
659
725 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62274654 TNPU060320K0AWEN00 65-6947-03
650
649
714 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62274618 TNPU06034K99AWEN00 65-6947-18
760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする