SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

内容量1セット(4000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62079607 RC2512FK-07100RL 65-6988-26
42,800
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62079616 RC2512JK-07100RL 65-7007-06
30,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする