SMDレジスタ 12.7kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入

SMDレジスタ 12.7kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:12.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7042-48 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62081707 RQ73C2B12K7BTDF
3,200
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする