SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入

SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62081856 RT1206BRD07150RL 65-7103-21
550
549
604 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081865 RT1206BRD0710RL 65-7103-64
720
719
791 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081874 RT1206BRD07150KL 65-6997-49
350
349
384 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081890 RT1206BRD07200RL 65-7100-68
350
349
384 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081899 RT1206BRD07120RL 65-6997-48
500
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081908 RT1206BRD0722KL 65-7107-68
240
239
263 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081917 RT1206BRD0710KL 65-7105-90
350
349
384 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081926 RT1206BRD07249KL 65-7103-65
500
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62081935 RT1206BRD072KL 65-7104-28
430
429
472 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする