SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、180 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃

内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62086178 ERJH3GJ181V 65-7067-88
870
869
956 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62086187 ERJH3EF1800V 65-7075-58
1,170
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする