Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 制御機器 Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード) Panasonic(パナソニック)の 受動部品 SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 注文コード 62089276 仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7085-10 内容量1セット(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ERJH2GJ272X 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62089276 ERJH2GJ272X ¥750 ¥749 ¥749 ¥824 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 受動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ 2連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 100kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 10kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN 税込¥329 ¥299 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 1kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 2連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN 税込¥340 ¥309 バスケットへ 2連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN 税込¥241~ ¥219~ 2連式ボリューム B特性 500kΩ 東京コスモス電機 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗固定抵抗器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抵抗」にはこんなカテゴリがあります 固定抵抗器 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) シェアする マイページ 最近見た商品