SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器
CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケー

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7088-50 内容量1セット(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62090886 CRG0805F220K
5,300
5,298
5,828 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする