KOA KOAの 制御機器 KOAの 電子部品(オンボード) KOAの 受動部品 SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 注文コード 62098848 仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃ アズワン品番65-7112-06 内容量1セット(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RN73R1JTTD4701B25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62098848 RN73R1JTTD4701B25 ¥2,000 ¥469 ¥469 ¥516 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 固定抵抗器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カーボン抵抗 1/4W 1.5MΩ 茶緑緑金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 1.5kΩ 茶緑赤金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 10Ω 茶黒黒金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 150kΩ 茶緑黄金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 150Ω 茶緑茶金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 15kΩ 茶緑橙金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 15Ω 茶緑黒金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 2.2kΩ 赤赤赤金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 220kΩ 赤赤黄金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 22kΩ 赤赤橙金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カーボン抵抗 1/4W 22Ω 赤赤黒金(100本入) Liket 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗固定抵抗器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抵抗」にはこんなカテゴリがあります 固定抵抗器 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) シェアする マイページ 最近見た商品