SMDレジスタ 620Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入

SMDレジスタ 620Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)
パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜

仕様●抵抗:620Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-78内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62105148ERJP08F6200V
240
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする