SMDレジスタ 8mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

SMDレジスタ 8mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-7008-93 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62108377 PE2512FKF7W0R008L
1,140
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする