ビーエム機器
SureSeal Breathable Rolls, Non-Sterile BMF-RSMB-2シリーズ
SureSeal Breathable Rolls Films
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッド
アズワン品番
65-3811-38
内容量
1個(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110854
BMF-RSMB-2
¥23,800
¥
22,980
¥25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください