SureSeal Pierceable BMF-100-THIN-PLTシリーズ

SureSeal Pierceable BMF-100-THIN-PLTシリーズ - ビーエム機器

SureSeal Pierceable Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用に厚さ25μmと薄く、透明度が高い
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3810-45内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62110967BMF-100-THIN-PLT
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする