SAMTEC
USBケーブル USB A
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7401-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113618
SCRUS-17-G-01.00-AMS-BC
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください