SAMTEC
USBケーブル USB B → USB B
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外被色:黒
ケーブル長(m)
0.5
アズワン品番
65-7400-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113785
SCRUS-17-G-00.50-BMS-BM
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください