曜日別特売

XT Starter、ホルダーのみ

XT Starter、ホルダーのみ - コーニング

オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack(R)やCoolSink(R)モジュールと組み合わせて使用することができます。
薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4時間保冷(0.5℃~4.0℃)できます。
1℃~8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。
保冷時間を延ばしたい場合には、

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●カラー:紫アズワン品番65-3961-14内容量1ケース(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62115219432015
12,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする