インクリメンタル形

インクリメンタル形 ハネウェル

Honeywell VRSセンサ
Honeywellでは、高出力、汎用、電力出力、高分解能、高温、危険区域などの用途向けの各種VRSセンサを取り揃えています。 高出力VRSセンサは、高出力電圧を必要とする用途向けに設計されています。 中~高インピーダンス負荷を伴う低速~中速の用途で最高の性能を発揮します。 汎用VRSセンサは、中速~高速の用途向けや、空隙が比較的

仕様●全体的な深さ:104.88mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●応答周波数:15 kHz アズワン品番65-7291-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62122955 3030AN30
65,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする