用美(ヤマコー)
おもてなし箸 5膳セット
四季の花ごよみ、おもてなし箸5膳セット。
柄はお選びいただけません。また、柄が一部変更になる場合もございます。
仕様
●サイズ:箸/約L22.5cm●重さ:約15g●材質:竹、紙●塗装:ウレタン●入数:5膳●生産国:箸/中国、箸袋/日本
アズワン品番
65-4333-92
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130698
#81429
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください