お尻さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション
い草の調湿・吸湿効果で長時間の座りっぱなしでもムレにくく、サラサラとした自然素材のクッション
中材の固さを調節したことで座った時のズレを軽減しました
九州大学福祉人間工学研究室との共同研究により開発された商品です
い草の持つ消臭力で汗のニオイも軽減してくれます
仕様●素材:表地/い草(無染土)、裏地/い草(無染土)、縁/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●サイズ:約40×40cm●重量:約1.2kg製●厚み:50mm
アズワン品番65-5707-60
内容量1枚