カーヒートクッション

カーヒートクッション アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたためるカーボンナノチューブヒーターを使用した、寒い時期に大活躍のカークッションです。
アクセサリーソケット(シガーソケット)給電が可能です。
(アクセサリーソケットは別売です)市販のモバイルバッテリーも使用可能です。
温度調節機能は4段階でコントローラーで調節が可能です。
クッション素材には体にフィットする低反

仕様●入力電圧:5V●入力電流:2A●待機電力:0.7W●消費電力:10W●給電ケーブル:コード長:1200mm/入力ポート:USB Type-A/USB Type-C●コントローラー:温度調節4段階●素材:クッションカバー(生地のみ)/ポリエステル100%、滑り止め/ポリ塩化ビニル、クッション本体/ポリウレタン アズワン品番65-3747-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62130786 HW-CC40-H
7,700
6,990
7,689 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする