フエニックス・コンタクト
ケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 25 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様
●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:25m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B
アズワン品番
65-7373-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62152206
2902074
¥
74,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください