MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 700個入
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番
65-7045-28
内容量
1セット(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159197
DLW5ATH401TQ2L
¥106,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください