WURTH ELEKTRONIK
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 201 2 Turn Ω 45 1 Turn Ω 1セット 96個入
仕様
●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番
65-7137-37
内容量
1セット(96個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163248
782114133064
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください