曜日別特売

コンデンサキット

コンデンサキット - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 390 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %

仕様
●個数:29●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:390μF●最大電圧:25V dc
アズワン品番
65-6963-20
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62173924875105
42,400
41,980
値下げ
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする