曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
875105 コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK 62173924

コンデンサキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62173924
品番
875105
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)値下げ
41,980

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 390 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 390 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %。

仕様
●個数:29●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:390μF●最大電圧:25V dc
アズワン品番
65-6963-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする