サーキットプロテクタ 中速型 NC1V-2111シリーズ

サーキットプロテクタ 中速型 NC1V-2111シリーズ IDEC(和泉電気)

仕様●保護方式:流体電磁引外し方式●取付方式:レール取付・ねじ取付●端子形状●極数:2●定格電流:5A●補助接点:1個付●中速型 アズワン品番65-3664-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62175245 NC1V-2111-5AA
5,040
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする