京セラ
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 3000個入
1206 NC20シリーズ
高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NC20●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4%/℃●熱時定数:7s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.5mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7194-74
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62176329
NC20K00103JBA
¥
512,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください