曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極

シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極 - SIEMENS
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個

仕様
●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●機能:可逆
アズワン品番
65-7278-03
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619783443TH4262-0BG4
127,000
119,800
値下げ
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする