曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3TH4262-0BG4 シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極 SIEMENS 61978344

シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61978344
品番
3TH4262-0BG4
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)値下げ
119,800

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃。

仕様
●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●機能:可逆
アズワン品番
65-7278-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする