シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.26mm 厚さ:1.98mm

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.26mm 厚さ:1.98mm WURTH ELEKTRONIK

仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.98mm●長さ:1m●幅:2.26mm アズワン品番65-6963-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61979884 38401104
7,240
7,198
7,918 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする