WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード) WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品) シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.5mm 厚さ:3.5mm 1袋 5個入 シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.5mm 厚さ:3.5mm 1袋 5個入 注文コード 61980137 仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.5mm●長さ:1m●幅:3.5mm アズワン品番65-6962-58 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 38401411 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61980137 38401411 ¥46,100 ¥45,980 ¥45,980 ¥50,578 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB 税込¥197 ¥179 バスケットへ 両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm) サンハヤト 税込¥978 ¥889 バスケットへ ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB 税込¥197 ¥179 バスケットへ 両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x3.0mm) サンハヤト 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ロジックレベル変換モジュール サンハヤト 税込¥846 ¥769 バスケットへ 分割ロングピンソケット(1×42 42P) Useconn Electronics 税込¥252 ¥229 バスケットへ ブレッドボード用部品パック サンハヤト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ペルチェモジュール(5V/1A) DFRobot 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ペルチェモジュール(12V/3A) DFRobot 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ブレッドボード用電源モジュール(横型) みんなのラボ 税込¥769 ¥699 バスケットへ ブレッドボード用電源モジュール(縦型) みんなのラボ 税込¥769 ¥699 バスケットへ 同軸ケーブル補強用ピン(20個入り) サンハヤト 税込¥912 ¥829 バスケットへ 放熱シート 5セット 信越化学工業 税込¥428 ¥389 バスケットへ 特殊クリームハンダ サンハヤト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ワンタッチスペーサ GB 税込¥66 ¥60 バスケットへ reTerminal DM Seeed Studio 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ reComputer R1025-10 Seeed Studio 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ reTerminal Seeed Studio 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)機構部品(電子部品)その他関連用品その他機構部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります その他機構部品 工作キット シェアする マイページ 最近見た商品