ジョイント 黄銅・メス1/2 50MPamm

ジョイント 黄銅・メス1/2 50MPamm 第一計器

圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品

仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPa アズワン品番65-3591-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61986927 1/2->3/8
1,160
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする