第一計器 第一計器の 測定用品 第一計器の 圧力・流量測定 第一計器の 圧力計 ジョイント 最高使用圧力:50MPa 38シリーズ ジョイント 最高使用圧力:50MPa 38シリーズ 注文コード 61986970 圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品 仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPa アズワン品番65-3591-19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3/8->PT1/4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61986970 3/8->PT1/4 ¥1,160 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用圧力計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 税込¥42,878~ ¥38,980~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール 大阪サニタリー 税込¥116,059~ ¥105,508~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品